Łożyska baryłkowe jednorzędowe SKF SRV.20308 TN9
Łożysko baryłkowe promieniowe jednorzędowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SRV.20308 TN9
Rubix:332640
Producent:34644
EAN:7316577265333


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20308 TN9
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 700 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | srv.203 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie