Referencje
FAG:20307-TVP
Rubix:596277
Producent:0167020850000
EAN:4012801159968


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20307-TVP
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 203, wymiary wg DIN 635-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 504 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 203..-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 61000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 473,96 Netto
/ Sztuka
zł 582,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie