Łożyska baryłkowe Timken 23036KEMW33

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23036KEMW33
Rubix:3133332
Producent:190026373
EAN:0087796024328
Spherical Roller Bearing -  23036KEMW33

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23036KEMW33


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)321x322x124 mm
Waga Logistyczna16320 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)321x322x124 mm
Waga w opakowaniu16280 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Grubość74 mm
Ciężar16.8 kg
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna2660 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1480000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1020000 N
zł 2221,57 Netto
/ Sztuka
zł 2732,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie