Łożyska baryłkowe FAG 22228-E1A-XL-K-M-C3

Łożysko baryłkowe z 2 rzędami wałków

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22228-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:282334
Producent:0190178390030
EAN:4026677851307
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22228-E1A-XL-K-M-C3


Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożysko baryłkowe 222..-E1A-XL-K-M, symetryczne z 2 żebrami zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)68x250x250 mm
Waga Logistyczna14000 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość68 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2250 rpm
Prędkość graniczna3150 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1040000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr870000 N
zł 1475,05 Netto
/ Sztuka
zł 1814,31 Brutto
  • Dostępny