Referencje
NSK:239/560CAME4C3
Rubix:660760
Producent:239/560CAME4C3 N
EAN:00029176774942






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 560 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 750 mm |
| Szerokość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/560CAME4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 160000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 560 mm |
| Średnica zewn. | 750 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 480 rpm |
| Prędkość graniczna | 430 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7250000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3100000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43 611,15 Netto
/ Sztuka
zł 53 641,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie