Łożyska baryłkowe NTN 23218EAW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 23218.EAW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:23218EAW33C3
Rubix:3135542
Producent:23218.EAW33C3
EAN:3413521058646




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 52.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23218EAW33C3
Łożysko baryłkowe, koszyk tłoczony ze stali, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 52.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 4.38 kg |
| Prędkość odniesienia | 2900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 513000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie