Referencje
Timken:23124KEJW33
Rubix:3133579
Producent:190018267






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 62 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23124KEJW33
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 3460 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 621000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 816000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 952,54 Netto
/ Sztuka
zł 1171,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie