Referencje
SKF:23160 CC/C08W33
Rubix:106370
EAN:7316570123838


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23160 CC/C08 W33
Łożyska baryłkowe mają dwie symetryczne rzędy wałeczków toczących się pomiędzy sferycznym torem bieżnym wspólnym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwoma odrębnymi torami bieżnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznego toru bieżnego na pierścieniu zewnętrznym leży na osi w centrum łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 125000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 160 mm |
| Ciężar | 130 kg |
| Prędkość odniesienia | 950 rpm |
| Prędkość graniczna | 1200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5100002 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3368002 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie