Łożyska baryłkowe SKF 24040 CCK30/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24040 CCK30/W33
Rubix:107811
Producent:36616
EAN:7316571051475
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość109 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24040 CCK30/W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)109x310x310 mm
Waga Logistyczna29700 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość109 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1300 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2120 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1353 N
zł 8441,78 Netto
/ Sztuka
zł 10 383,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie