Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B1021R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P24B1021R
Rubix:2256959
EAN:3660338407185
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów21
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-1 Z21 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 24B1 - 21 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów21
Kod ISO24b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty150 mm
Orientacyjna średnica255.65 mm
Średnica zewn.270.6 mm
Całkowita szerokość60 mm
Średnica koła korony270.6 mm
456,1 Netto
/ Sztuka
561 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie