Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA08B1027R
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Simplex - hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:PMA08B1027R
Rubix:2257045
EAN:3660338408045


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 27 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 08B-1 Z27 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 08B1 - 27 zębów (1610) - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 27 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 76 mm |
| Orientacyjna średnica | 109.4 mm |
| Średnica zewn. | 114.4 mm |
| Całkowita szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,55 Netto
/ Sztuka
zł 69,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie