Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B1045R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B1045R
Rubix:2256640
EAN:3660338404009
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów45
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-1 Z45 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 08B1 - 45 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów45
Kod ISO08b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty70 mm
Orientacyjna średnica182.07 mm
Średnica zewn.188 mm
Całkowita szerokość40 mm
107,29 Netto
/ Sztuka
131,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie