Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B2037

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P16B2037
Rubix:2355480
EAN:3660338300271
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów37
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 16B-2 Z37 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 37 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów37
Kod ISO16b-2
Materiałc45 stal
Średnica pilota25 mm
Orientacyjna średnica299.51 mm
Średnica zewn.312.6 mm
Całkowita szerokość70 mm
Średnica koła korony312.6 mm
175,02 Netto
/ Sztuka
215,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie