Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B2076R

Otwór pilotujący zębatki Duplex z hartowanymi zębami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B2076R
Rubix:2256672
EAN:3660338404313
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów76
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-2 Z76 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 76 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Mocne strony

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Zastosowania

For use with BS chain products

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów76
Kod ISO08b-2
Materiałc45 stal
Średnica pilota23 mm
Średnica piasty100 mm
Orientacyjna średnica307.33 mm
Średnica zewn.313.2 mm
Całkowita szerokość50 mm
Średnica koła korony313.2 mm
528,73 Netto
/ Sztuka
650,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie