Pozostała ochrona spawacza 3M 164005
Osłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:164005
Rubix:822339
Producent:7100080224
EAN:7319571640052



Szczegóły produktu : Oslona szyi i uszu ze skóry 3 części 164005
Osłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, idealne dla spawaczy wykonujących spawanie i szlifowanie w trudnych warunkach, zapewniają rozszerzoną ochronę takich obszarów jak czubek głowy, szyja, gardło i ramiona. Dostępnych jest wiele opcji, w tym zasłony chroniące ramiona, osłony głowy chroniące czubek głowy oraz osłony szyi chroniące gardło przed iskrami i zagrożeniami związanymi ze spawaniem. Osłony, kaptury i zasłony ochronne 3M™ Speedglas™ mogą być wykonane ze skóry lub wytrzymałych materiałów trudnopalnych, które zapewniają dodatkową ochronę podczas niebezpiecznych prac. W połączeniu z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ osłony i zasłony pomagają zapewnić kompleksową ochronę.
Osłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™ mogą zapewnić rozszerzoną ochronę tych obszarów głowy i szyi, których nie chronią standardowe środki ochronny indywidualnej 3M™ Speedglas™.
Mocne strony
Osłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™ mogą zapewnić ochronę tych obszarów głowy i szyi, których nie chronią standardowe środki ochronny indywidualnej 3M™ Speedglas™.;Rozszerzona ochrona czubka głowy, gardła/szyi i/lub uszu podczas spawania lub szlifowania w trudnych warunkach;Pomaga chronić większy obszary głowy i szyi przed promieniowaniem UV, iskrami i odpryskami;Akcesoria można z łatwością mocować do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™;Do prac montażowych, konserwacji obiektów, szlifowania, obróbki maszynowej i spawania;Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 96,1 g |
|---|---|
| Typ | ochrona szyi i uszu |
| Materiał | skóra |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,7 Netto
/ Sztuka
zł 209,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie