Referencje
SNR:USFA211
Rubix:3147264
Producent:USFA.211
EAN:3413529514809




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA211
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 219 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | usfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.07 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,9 Netto
/ Sztuka
zł 181,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie