Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL203-11
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL203-11
Rubix:3146492
Producent:UCFL.203-11
EAN:3413529572892




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17.463 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL203-11
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17.463 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie