Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF21031

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESF21031
Rubix:3145230
Producent:ESF210-31
EAN:3413520948115
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF210-31


korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Wysokość54.7 mm
Długość143 mm
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.53 kg
zł 139,07 Netto
/ Sztuka
zł 171,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie