Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL203CO

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL203CO
Rubix:3147409
Producent:USFL.203.CO
EAN:3413529558315
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL203CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość99 mm
Długość57 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.35 kg
115,86 Netto
/ Sztuka
142,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie