Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 2.7/16 DUTF
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FY 2.7/16 DUTF
Rubix:646144
Producent:104275
EAN:7316571256917

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYM 2.7/16 TF
kwadratowy blok kołnierzowy na 4 śruby
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 61.9125 mm |
| Szerokość | 762 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
