Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYTB 40 WF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FYTB 40 WF
Rubix:204353
Producent:63864
EAN:7316570041866
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość58.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FYTB 40 WF Zespół łożyskowy


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem owalnym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym i mocowaniem mimośrodowym i są przeznaczone przede wszystkim do użytku w zastosowaniach o stałym kierunku obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58,9x171,5x80 mm
Waga Logistyczna1666 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość58.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo szare (en-gjl hb195)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość171.5 mm
Długość102 mm
Seriafytb
Całkowita szerokość łożyska56.3 mm
Zacisk38.5 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr30700 N
Średnica zewn.171.5 mm
Ciężar1.8 kg
Typ montażujednostka łożyska kołnierzowego z pierścieniem ekscentrycznym (kołnierz owalny, skf fytb 40 wf)
268,09 Netto
/ Sztuka
329,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie