Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL212-36N

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL212-36N
Rubix:3146617
Producent:UCFL.212-36.N
EAN:3413529575152
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL212-36N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar3.91 kg
zł 219,02 Netto
/ Sztuka
zł 269,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie