Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL20723CCE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFL20723CCE
Rubix:3145620
Producent:EXFL.20723CCE
EAN:3413520581510
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.51 mm
Szerokość37.6 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL20723CCE


korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.36.51 mm
Szerokość37.6 mm
Materiałżeliwo
Wysokość161 mm
Długość90 mm
Seriaexfl200
Liczba otworów2
Średnica zewn.51.1 mm
zł 244,15 Netto
/ Sztuka
zł 300,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie