Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF326D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCF326D1
Rubix:666909
EAN:00029176580017


Informacje techniczne
| Szerokość | 410 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF326D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 410 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Długość | 410 mm |
| Seria | ucf3 |
| Całkowita szerokość łożyska | 135 mm |
| Średnica otworów mocowania | 41 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5798,99 Netto
/ Sztuka
zł 7132,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie