Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF209L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF209L3
Rubix:3146097
Producent:UCF.209.L3
EAN:3413520989293
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF209L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i śrubą mocującą, uszczelnienie z potrójną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.12 kg
zł 137,39 Netto
/ Sztuka
zł 168,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie