Referencje
RHP:LFTC35EC
Rubix:227970
Producent:LFTC35EC R
EAN:00747023004065


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC 35 EC
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria
Mocne strony
•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Zastosowania
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 37.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 93 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 37.8 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,07 Netto
/ Sztuka
zł 159,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie