Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESFL209N
Oprawa łożyskowa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESFL209N
Rubix:3145833
Producent:SESFL.209.N
EAN:3413529516582




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL209N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 108 mm |
| Długość | 180 mm |
| Seria | sesfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.93 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 595,39 Netto
/ Sztuka
zł 732,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie