Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE208HCO
Oprawa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFLE208HCO
Rubix:3147093
Producent:UKFLE.208.H.CO
EAN:3413529566167




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE208HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 172 mm |
| Długość | 105 mm |
| Seria | ukfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 225,64 Netto
/ Sztuka
zł 277,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie