Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF90

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSF90
Rubix:250114
Producent:MSF90 R
EAN:00747023013753
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Szerokość61.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania171.45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF 90


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi
MSF90 - RHP jednostka łożyska kołnierzowego z żeliwa - średnica wału 90mm

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13200 g
Średnica wewn.90 mm
Szerokość61.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania171.45 mm
Materiałżeliwo
Wysokość196.5 mm
Długość213.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska100.76 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96000 N
Ciężar13.2 kg
1119,08 Netto
/ Sztuka
1376,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie