Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF1.7/16
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:MSF1.7/16
Rubix:298083
Producent:MSF1.7/16 R
EAN:00747023013081


Informacje techniczne
| Szerokość | 130.2 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół MSF 1.7/16
Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi
Mocne strony
MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Szerokość | 130.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.6 mm |
| Wysokość | 34.9 mm |
| Długość | 130.2 mm |
| Seria | msf |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Ciężar | 2.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 255,36 Netto
/ Sztuka
zł 314,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie