Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF305-16

Łożyska UCF 300 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCF305-16
Rubix:3035407
Producent:UCF305-16
EAN:0013992169952
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF305-16


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Materiałżeliwo
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość39 mm
Długość110 mm
Seriaucf 300
Całkowita szerokość łożyska38 mm
Zacisk13 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r10900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21200 N
Średnica zewn.62 mm
zł 132,9 Netto
/ Sztuka
zł 163,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie