Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFLE210
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:ESFLE210
Rubix:3145372
Producent:ESFLE.210
EAN:3413529530137




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFLE210
split plummer block for bearings on adapter sleeve, made of grey cast
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | esfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 122,6 Netto
/ Sztuka
zł 150,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie