Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL208HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL208HCO
Rubix:3147035
Producent:UKFL.208.H.CO
EAN:3413529558742
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL208HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.52 kg
zł 169,39 Netto
/ Sztuka
zł 208,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie