Referencje
SNR:USFL209CO
Rubix:3147446
Producent:USFL.209.CO
EAN:3413529558377




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL209CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 188 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.79 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,91 Netto
/ Sztuka
zł 220,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie