Okulary ochronne GISS 887642

OKULARY OCHRONNE CRACK’R

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS:887642
Rubix:2128105
EAN:3660338410369
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem
Odcień soczewekin/out
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Okulary ochronne CRACK'R PC 887642 In/Out AS AF


Poliwęglanowe okulary ochronne z lekką soczewką oferującą doskonałe pole widzenia. Blokują 99,9% promieniowania UV. Okulary z powłoką zabezpieczoną przed zarysowaniem. Waga: 23.3 g
Zgodność z normą EN166
WŁAŚCIWOŚCI
Cienkie i elastyczne, mogą być połączone z każdym systemem ochrony słuchu lub hełmem. Wyprofilowany nosek odpowiedni dla większości użytkowników.

Mocne strony

Bardzo lekka konstrukcja z wyjątkową powłoką

Zastosowania

Wszystkie rodzaje przemysłu, do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz, budownictwo, konserwacja, operatorzy wózków widłowych, operatorzy maszyn, budownictwo, transport.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem
Odcień soczewekin/out
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
Kolorczarny
9,22 Netto
/ Sztuka
11,34 Brutto
  • Dostępny

Powłoka okularów

Odcień soczewek