Okulary ochronne 3M 7100244201
OKULARY SOCZEWKI BEZBARWNE AS-AF 3M SECUREFIT 500 SF501AF-BLK-EU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100244201
Rubix:2539463
Producent:7100244201
EAN:4054596869516





Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | szary |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne Securefit 500 SF502SGAF-BLK-EU czarne oprawki szare soczewki powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard 7100244201
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek z zausznikami, które automatycznie dopasowują się, aby zapewnić bezpieczne i wygodne dopasowanie.
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek oraz zausznikami, które automatycznie się dopasowują, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie.
Mocne strony
Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami;Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika;Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach);Ochrona przed promieniowaniem UV o długości fali do 400 nm;Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się;Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną;Łatwe do czyszczenia;Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu
Zastosowania
Dłutowanie; Przemysł samochodowy; Wiercenie; Wojskowe taktyczne; Wyburzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | szary |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał zauszników | nylon |
| Główny materiał | poliwęglan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie