Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL208/FVSL613
Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLFL208/FVSL613
Rubix:2568659
Producent:SUCPLFL208/FVSL613
EAN:0013992249838


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL208/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Odporne na korozję dwubolcowe łożysko kołnierzowe z białą obudową polimerową i wkładem łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej. Wyposażone w FVSL613 solid lube do smarowania dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | biała obudowa z tworzywa sztucznego (polimeru) z wkładem łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 176 mm |
| Seria | fvsl613 solid lube (food grade solid lube) |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.2 mm |
| Zacisk | 21 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24800 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 0.85 kg |
| Typ montażu | łożysko kołnierzowe dwubolcowe (mocowanie śrubą dociskową) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie