Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SFT40HLT

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:SFT40HLT
Rubix:666112
Producent:SFT40HLT R
EAN:00747023165094
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość54.18 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT40HLT


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SFT40HLT - RHP żeliwna jednostka łożyskowa z kołnierzem - średnica wału 40mm

Mocne strony

SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość54.18 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość171.4 mm
Długość101.6 mm
Seriasft
Całkowita szerokość łożyska54.18 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów2
154,56 Netto
/ Sztuka
190,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie