Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYK 40 TR/W64
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYK 40 TR/W64
Rubix:646130
Producent:211438
EAN:7316572330760

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYK 40 TR/W64
Te kwadratowe obudowy kołnierzowe do łożysk wkładkowych wykonano z materiału kompozytowego; są odporne na działanie czynników chemicznych, lekkie i wytrzymałe. Obudowy te zostały opracowane dla układów łożyskowych, które muszą pracować niezawodnie w trudnych warunkach przez dłuższy czas bez konserwacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 890 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
