Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SFT35FS
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SFT35FS
Rubix:666107
Producent:SFT35FS R
EAN:00747023130801


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 155.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT35FS
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 155.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 32 mm |
| Długość | 95.5 mm |
| Seria | sft |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Ciężar | 1.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,03 Netto
/ Sztuka
zł 174,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie