Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RATR20-XL

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RATR20-XL
Rubix:597180
Producent:0008287260000
EAN:4012802793161
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RATR20-XL


Jednostki mieszkalne RATR, jednostki mieszkalne z trzema śrubami z uszczelką, blacha stalowa, nierównoległy kołnierz blokujący, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Materiałblacha stalowa
Wysokość76.2 mm
Długość90 mm
Seriaratr..-xl
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica otworów mocowania8.7 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Średnica zewn.33 mm
62,92 Netto
/ Sztuka
77,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie