Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 8800-10

Ochrona przed wysoką temperaturą 8800 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8800-10
Rubix:2161496
EAN:7340118318462
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 8800 r.10


Ergonom. rękaw. robocz. o splocie 15 gg, z powlekaną pianką nitryl. wewnętrzną częścią dłoni, o gładkiej powierzch. Doskonała przyczep. na suchych i wilgotnych powierzchniach. Oddychające materiały dla całodziennego komfortu. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Możliwość idealnego dopasowania dzięki szerokiej gamie rozmiarów. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Cienkie

Zastosowania

Montaż precyzyjny, Obsługa maszyn, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Prace naprawcze, Prace serwisowe, Handel
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Główny materiałnylon
ESDnie
Kolorżółty
Materiałnylon, spandex
Długość245 mm
20,69 Netto
/ Sztuka
25,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar