Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 8804-10
RĘKAWICE OCHRONNE 8804 INFINITY
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8804-10
Rubix:1252131
EAN:7340118319155




Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne 8804 INFINITY r.10
Rękawica montażowa o wyjątkowym komforcie i wysokiej manualności do pracy w warunkach zaolejonych. Niezwykle lekka dzięki splotowi 18G. Powłoka nitrylowa 3/4 zapewnia doskonałą odporność na smary i zabrudzenia. Tekstura mikropianki na wnętrzu dłoni zapewnia lepszą przyczepność. Wzmocnienie kciuka w celu zapewnienia większej trwałości. Bez DMF. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C. EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Precision work glove with unique feel and high dexterity for greasy and oily jobs.
Mocne strony
Rękawice ochronne montażowe w pełni powleczone pianką, wyjątkowo dopasowane, Oeko-tex standard, Dermatest DE, elastyczne, wolne od lateksu wytrzymałe, bardzo wygodne,
Zastosowania
Prace montażowe, kontrolne, inspekcyjne, logistyka, budownictwo, utrzymanie ruchu, prace transportowe, obsługa maszyn, prace na lotnisku, ogrodnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| Opakowanie | 6 par w worku, 120 par w kartonie |
| Kolor | żółty |
| Materiał | nylon, nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,56 Netto
/ Sztuka
zł 46,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie