Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod R-I-KOZA-GREY-08
Koza Grey
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-KOZA-GREY-08
Rubix:1136649


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE z koziej skóry KOZA GREY rozm.8
Rękawice wykonane są z wysokiej jakości koziej skóry licowej.Część wierzchnia wykonana z tkaniny co znacząco wpływa na komfort użytkowania.Końcówki palców zostały wzmocnione, żeby wydłużyć okres użytkowania produktu.Polecane do prac wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności i precyzji.Ściągacz na wysokości nadgarstka sprawia, że rękawice lepiej dopasowują się do dłoni.Rękawice zostały wykończone ozdobną lamówką.Rękawice ochronne model KOZA GREY zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388,2121X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice skórzane Koza Grey z koziej skóry licowej i dzianiny
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja, Budownictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Główny materiał | skóra |
| Opakowanie | 12 par w worku, 120 par w kartonie |
| Materiał | kozia skóra licowa, dzianina |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 10,42
zł 8,95 Netto
/ Sztuka
zł 11,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie