Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod R-I-LAMFLEX-09

Lamflex

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Robod:R-I-LAMFLEX-09
Rubix:1016243
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ OWCZĄ LAMFLEX R.9


Rękawice w całości wykonane z najwyższej jakości licowej skóry owczej.Rękawice przeznaczone są do prac wymagających dobrej manipulacyjności.Miękka skóra zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania.Guma ściągająca na wysokości nadgarstka sprawia, że rekawice dopasowują się do dłoni.Zróżnicowana kolorystyka lamówki służy do identyfikacji rozmiarów.Rękawice ochronne model LAMFLEX zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 1121X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce

Mocne strony

Rękawice skórzane Lamflex z owczej skóry licowej

Zastosowania

Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa magazynów, Maszyny, Konserwacja, Budownictwo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie2
Główny materiałskóra
Opakowanie12 par w worku, 120 par w kartonie
Materiałowcza skóra licowa
13,5 Netto
/ Sztuka
16,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar