Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 76-200-8

EDGE 76200

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:76-200-8
Rubix:472891
Producent:76200080
EAN:0076490440336
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Stringknits wielozadaniowe 76-200/8


Można ją stosować samodzielnie lub w charakterze dodatkowej wyściółki. Oszczędna ochrona produktu. Brak szwów, które mogą obcierać i drażnić. Pozwala na dłuższe i wygodniejsze noszenie, dzięki nieobecności słabych punktów, które mogłyby się pruć lub strzępić. Konstrukcja Stringknit daje dobry przewiew przy ręce. Dłonie nie stają się gorące ani spocone. Oburęczna. Nie ma konieczności posiadania pary, co jest bardziej ekonomiczne. Wszystkie modele nadają się do prania w temperaturze 40°C. Nie skurczy się, nie zesztywnieje ani nie straci swojego kształtu. Większa higiena noszenia. Większa oszczędność dla pracodawcy. 76-200: wersje bawełniane bardziej miękkie, wygodniejsze, elastyczne, o niewielkim stopniu strzępienia.
Light, stretchy gloves available in various materials and finishes.

Mocne strony

Lekkie, rozciągliwe rękawice w asortymencie materiałów i materiałów wykończeniowych.

Zastosowania

Badanie (wybór, sprawdzanie i oznaczanie).
Dostawa elementów na linie produkcyjne.
Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych.
Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie.
Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni.
Przechowywanie mięsa pakowanego.
Przechowywanie butelek i puszek.
Przechowywanie surowców.
Ładowanie i rozładunek elementów szorstkich i skrzyń.
Podnoszenie elementów i akcesoriów.
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar8
Powłoka rękawicbez
Odporność na ścieranie1
Główny materiałnylon
Środowisko użytkowaniasucha
Materiałnylon
5,83 Netto
/ Sztuka
7,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar