Referencje
FAG:UCT210
Rubix:519522
Producent:0705504760000
EAN:4012802662047


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 149 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT210
Obudowy UCT, obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętami kontrującymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia RSR, do ruchu liniowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2520 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 149 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | uct |
| Średnica zewn. | 117 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,24 Netto
/ Sztuka
zł 131,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie