Zespół opraw z podstawą nośną SNR USC208

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USC208
Rubix:3147144
EAN:3413529511136
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Szerokość34 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USC208


Samonastawne oprawy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, wkład ten jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami oraz wilgoć są problemem i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: Wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojowy, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Szerokość34 mm
Średnica zewn.40 mm
82,45 Netto
/ Sztuka
101,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie