Referencje
SNR:UKT317H
Rubix:3148010
EAN:3413529545230





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Szerokość | 82 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT317H
Samonastawne oprawy łożyskowe z licznymi opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w jednolitym wykonaniu
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Szerokość | 82 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Ciężar | 18610 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1116,05 Netto
/ Sztuka
zł 1372,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie