Referencje
FAG:UCT203
Rubix:536930
Producent:0767235770000
EAN:4047643052153


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 94 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT203
Obudowy UCT, obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętami kontrującymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia RSR, do ruchu liniowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 740 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Szerokość | 94 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | uct |
| Średnica zewn. | 89 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie